TERÄSTARVIKE - Kuusiomutteri DIN 934-8 ZNK - M20 KS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 16 mm
Kierrekoko (metrinen) - 20
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Avaimen leukaväli - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013440207
Sähkönumero
1344020
Toimittajan tuotenumero
934820K
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Kierrekoko (metrinen):
20
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Avaimen leukaväli:
30 mm