TERÄSTARVIKE - Kuusiomutteri DIN 934-8 ZNK - M24 KS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 19 mm
Kierrekoko (metrinen) - 24
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Avaimen leukaväli - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013440245
Sähkönumero
1344024
Toimittajan tuotenumero
934824K
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Korkeus:
19 mm
Kierrekoko (metrinen):
24
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Avaimen leukaväli:
36 mm
M24