TERÄSTARVIKE - Kuusiomutteri luj.8.0 - M10 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 8 mm
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Materiaalin laatu - 8 (teräs)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013440108
Sähkönumero
1344010
Toimittajan tuotenumero
934810K
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Korkeus:
8 mm
Kierrekoko (metrinen):
10
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Materiaalin laatu:
8 (teräs)
Avaimen leukaväli:
17 mm
M10SINK


