TERÄSTARVIKE - Neliöaluslevy DIN 436 ZNK - M12 KS, 50x50x5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 12 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 50 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441051
Sähkönumero
1344105
Toimittajan tuotenumero
4360500512K
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
12 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
50 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
5 mm
50X50X5MM,M12KS