TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M12 KS

Terästarvike Oy
KopioiKopioi
TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M12 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 13 mm

  • Materiaali - teräs

  • Ulkohalkaisija - 24 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Paksuus - 2.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410013441228

Sähkönumero

1344122

Toimittajan tuotenumero

12612K

Tukkuerä

100

Sisähalkaisija:

13 mm

Materiaali:

teräs

Ulkohalkaisija:

24 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Paksuus:

2.5 mm

M12KS