TERÄSTARVIKE - Pyöreä aluslevy DIN126 ZNK - M16 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 16 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 28 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410013441266
Sähkönumero
1344126
Toimittajan tuotenumero
12616K
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
16 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
28 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
3 mm
Sopii pulttikoolle (M):
16
M16KS


