TESTBOY - Schukorasioden koestin - Testboy Testavit Schuki 1LCD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028532200077
Sähkönumero
6436404
Toimittajan tuotenumero
124761
Tukkuerä
1
Testboy Testavit Schuki 1LCD Socket tester
Testboy Testavit Schuki 1 LCD tarkistaa pistorasian oikean liitännän ja näyttää johdotusvirheet. LED-valot osoittavat vaiheen, nollan ja maan. Napin painalluksella voidaan tarkistaa myös vikavirtasuojalaitteen (30mA) toiminta. Testboy CEE-pistorasiatesterin kanssa käytettynä, voidaan testata myös CEE-vikavirrat. Kosketuselektrodi varoittaa mahdollisesta vaarallisesta virrasta (>50 V) suojamaadoituksessa. Koskettaessa kosketuselektrodia laite ilmoittaa jännitteen LCD-näytöltä. Testboy Testavit Schuki 1 LCD on EN 61010-1, CAT II 300V, TÜV/GS mukainen. Toimitetaan käyttöohjeiden kanssa. 5 vuoden takuu.
Testboy Testavit Schuki 1 LCD tarkistaa pistorasian oikean liitännän ja näyttää johdotusvirheet. LED-valot osoittavat vaiheen, nollan ja maan. Napin painalluksella voidaan tarkistaa myös vikavirtasuojalaitteen (30mA) toiminta. Testboy CEE-pistorasiatesterin kanssa käytettynä, voidaan testata myös CEE-vikavirrat. Kosketuselektrodi varoittaa mahdollisesta vaarallisesta virrasta (>50 V) suojamaadoituksessa. Koskettaessa kosketuselektrodia laite ilmoittaa jännitteen LCD-näytöltä. Testboy Testavit Schuki 1 LCD on EN 61010-1, CAT II 300V, TÜV/GS mukainen. Toimitetaan käyttöohjeiden kanssa. 5 vuoden takuu.