THEBEN - Ajastin - ELPA 8 Porrasvaloautomaatti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Ohjausjännite 1 - 230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi - AC
Päästöhidastusaika - 0.5...7 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468010068
Sähkönumero
2607712
Toimittajan tuotenumero
0080002
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:
230...230 V
Ohjausjännite 1:n tyyppi:
AC
Päästöhidastusaika:
0.5...7 min
Toiminto:
mekaaninen
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
60 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjausjännite 1:n taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
3- ja 4-johdinkytkentä
Poiskytkentävaroitus:
ei ole
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Toistuva:
jälkiasennettavissa
Maksimikytkentävirta (cos phi = 0.6):
10 A
Lepovirta valopainikkeille (hehkulamppu):
50 mA
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
2300 W
Ylijännitesuojaustoiminto valittavissa:
ei
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Syöttöjännite:
207...253 V
Loistelamppukuorma maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2300 VA
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1300 VA
Energiankulutus:
0 W
Porrasvaloautomaatti, sähkömekaaninen, 3-tai 4-johdin liitäntä(valittaessa), uudelleen käynnistettävissä, ei lepovirtakulutusta, vipukytkin jatkuvalle valaistukselle, erittäin luotettava synkronimoottorin ansiosta, helppo aika-asetus 1-7 minuuttia, erinomainen häiriönsieto