THEBEN - Anturi - AMUN 716 SR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi - optinen/akustinen
Tunnistus ammoniakki (NH3) - ei
Väri - valkoinen
Tunnistus butaani (C4H10) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468710173
Sähkönumero
2806823
Toimittajan tuotenumero
7160110
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ilmoituksen tyyppi:
optinen/akustinen
Tunnistus ammoniakki (NH3):
ei
Väri:
valkoinen
Tunnistus butaani (C4H10):
ei
Tunnistus maakaasu:
ei
Tunnistus hiilidioksidi (CO2):
kyllä
Tunnistus häkä (CO):
ei
Tunnistus metaani (CH4):
ei
Tunnistus nukutuskaasu:
ei
Tunnistus propaani (C3H8):
ei
Tunnistus ärsytystä aiheuttava kaasu:
ei
Tunnistus muut kaasut:
ei
Tunnistus suojakaasu:
kyllä
Tunnistus räjähtävä kaasu:
ei
Tunnistus leimahtava kaasu:
ei
Tunnistus myrkyllinen kaasu:
ei
Leveys:
89 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Erilliskäytettävä:
kyllä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Mitoitettu kytkentävirta:
5 A
Jännitteenilmaisimella:
ei
Varakäyntiparisto:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
89 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm