THEBEN - Anturi LUNA - Digitaalianturi, uppoasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 20 mm
Syvyys - 72 mm
Ohjausmenetelmä - muu
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468904343
Sähkönumero
2607021
Toimittajan tuotenumero
9070456
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
20 mm
Syvyys:
72 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Anturi digitaalinen, Liittimet, Kotelointiluokka IP 66 (etupuoli), IP 40 (takapuoli), uppoasennus



