THEBEN - Anturi LUNA - Flush-mounted sensor A, analog

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 48 mm
Syvyys - 48 mm
Leveys - 48 mm
Korkeus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468902226
Sähkönumero
2606631
Toimittajan tuotenumero
9070990
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
48 mm
Syvyys:
48 mm
Leveys:
48 mm
Korkeus:
95 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Analoginen uppoanturi hämäräkytkimille (luna 108, 109,110)


