THEBEN - Anturi LUNA - Surf-mounted sensor A, analog

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valotunnistin
Halkaisija - 20 mm
Syvyys - 20 mm
Leveys - 20 mm
Korkeus - 63 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468902332
Sähkönumero
2606632
Toimittajan tuotenumero
9070991
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
valotunnistin
Halkaisija:
20 mm
Syvyys:
20 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
63 mm
Ohjausmenetelmä:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Analoginen pinta-anturi hämäräkytkimille (luna 108, 109, 110)



