THEBEN - Asennustarvike KNX - Asennuslevy ION BK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kaksiosainen
Materiaali - muovi
Laitteen leveys - 78 mm
Väri - musta
Laitteen korkeus - 167 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468905715
Sähkönumero
2806890
Toimittajan tuotenumero
9070855
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kaksiosainen
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
78 mm
Väri:
musta
Laitteen korkeus:
167 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu asennuskanavalle:
ei
Laitteen syvyys:
12 mm