THEBEN - Hämäräkytkin LUNA - 127 star S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso - 2...2000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 16 A
Poiskytkennän valaistustaso - 2...2000 lx
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468120071
Sähkönumero
2606627
Toimittajan tuotenumero
1270900
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
sisäänrakennettu valoanturi
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Päällekytkennän valaistustaso:
2...2000 lx
Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):
16 A
Poiskytkennän valaistustaso:
2...2000 lx
Päästöhidastus:
100 s
Vetohidastus:
100 s
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Automaatisella yö-pois -kytkennällä:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Käännettävä:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
valkoinen
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
DALI-liitännällä:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
119 mm
Syvyys:
50 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hämäräkytkin pinta-asennus, 2-2000lx (2-100lx/100-2000lx), 2-100s, LED kuorma: max 600W




