THEBEN - Hämäräkytkin LUNA - 16A IP56 PSE VAL

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)

  • Päällekytkennän valaistustaso - 2...200 lx

  • Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 10 A

  • Poiskytkennän valaistustaso - 2...200 lx

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468120088

Sähkönumero

2606626

Toimittajan tuotenumero

1260900

Tukkuerä

5

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Koskettimet:

1 sulkeutuva (NO)

Päällekytkennän valaistustaso:

2...200 lx

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

10 A

Poiskytkennän valaistustaso:

2...200 lx

Päästöhidastus:

80 s

Vetohidastus:

20 s

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Käyttölämpötila:

-35...55 °C

Automaatisella yö-pois -kytkennällä:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Käännettävä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Väri:

muu

Läpinäkyvä:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP56

Hämäräkytkin Luna 126 star E, pinta as., 16A, 2-200lx

Pinta-asennus, IP55, 2-200lx, LED-kuorma max:350W
Hämäräkytkin sisäänrakennetulla valoisuusanturilla, Kiinteä 20s/80s päälle- ja päältäkytkemisviive, salamien, autojen valojen jne. aiheuttamien virhekytkentöjen välttämiseksi, Sähköjohdon asennus mahdollista tausta- ja alapuolelta, Avattava kansi painolukituksella laitteen helppoon asennukseen, Katoamattomat ruuvit, Suuri liitäntätila, Valoisuusarvon voi asettaa ulkopuolelta ilman laitteen avaamista, Suuri valon kohdistuskulma (noin 180 astetta), Kytkentävaloisuuden voi säätää portaattomasti