THEBEN - Hämäräkytkin LUNA - 16A IP66 USEKA HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu kytkentävirta - 16 A
Kirkkauden säätöalue - 2...2000 lx
Max. valosensorin johdon pituus - 50 m
Valosensorin kiinnitystapa - uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi - IP66
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468100967
Sähkönumero
2606630
Toimittajan tuotenumero
1080900
Tukkuerä
1
Mitoitettu kytkentävirta:
16 A
Kirkkauden säätöalue:
2...2000 lx
Max. valosensorin johdon pituus:
50 m
Valosensorin kiinnitystapa:
uppoasennus
Suojauksen taso (IP), valoanturi:
IP66
Nimellisjännite:
230 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Maksimi hehkulamppukuorma:
2600 W
Ohjelmoitavalla yöllisellä sammuttamisella:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
2600 VA
Painikesisääntulo:
ei
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2600 VA
Valosensorin suojaluokka:
II
Max. kytkentäteho LED:
350 W
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
65.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben hämäräkytkin, din-asennus, 1 modulia 16A, 20s/80s päällekytkemis/päältäkytkemis viive, lux alue 2-2000lx, uppoasenteinen anturi IP66




