THEBEN - Kellokytkin digit Selekta top3 - 070 UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 0.016 min
Itsenäinen - 52560 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Selekta top3
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468070000
Sähkönumero
2606636
Toimittajan tuotenumero
0700130
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
0.016 min
Itsenäinen:
52560 h
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
10 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2300 W
Upotussyvyys:
38 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
42 mm
Laitteen leveys:
85 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
38 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Theben SEL 070 top3 UP, digitaalinen 1-kanavainen kellokytkin, kojerasia-asenteinen, tekstiopasteinen ohjelmonti, astro-ohjelmalla, tietoturvallinen ohjelmointi mahdollista sovelluksella käyttäen Obelisk bluetooth top3 tikkua, 84 muistipaikkaa, jousiliittimet, varakäyntiparisto 6-vuotta, kesä/talviajan automaattinen vaihto, 3 erikoisohjelmaa(pieni vuosiohjelma), integroitu tuntilaskuri, lomaohjelma, PIN-koodi mahdollisuus, erillisillä asennuskehyksillä(lisätarvike) mahdollisuus asentaa eri kaluste merkkeihin




