THEBEN - Kellokytkin digitaalinen Timer - DCH 036 TC

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin digitaalinen  Timer - DCH 036 TC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Syöttöjännite - 220...230 V

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Viikko-ohjelma - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468030127

Sähkönumero

2607632

Toimittajan tuotenumero

0360802

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

2

Syöttöjännite:

220...230 V

24 h ohjelma:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Viikko-ohjelma:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Tekstiopastus näytössä:

ei

Ulkoisesti ohjelmoitava:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Impulssiohjelma:

ei

Jaksotusohjelma:

ei

Astro-ohjelma:

ei

Satunnaisohjelma:

ei

Käyttötuntilaskuri:

ei

Verkkosynkronointi:

ei

Radio-ohjattu:

ei

Radio-ohjattu (DCF77):

ei

GPS:

ei

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Ulkoinen painike, tulo:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

16 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

DCH 036 Timer Temp. controlled

Digitaalinen kellokytkin autonlämmitykseen, 2-kanavainen, 3-mod