THEBEN - Kellokytkin digitaalinen Timer - Eltimo 020 Astro top3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki
Koneiston tyyppi - kvartsiohjaus
Tarkkuus per päivä - 0.25 s
Kellotyyppi - astrokello
Lyhyin aika-asetus - 1 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468020081
Sähkönumero
2607721
Toimittajan tuotenumero
0200170
Tukkuerä
1
Pistorasian tyyppi:
maadoituspiikki
Koneiston tyyppi:
kvartsiohjaus
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Kellotyyppi:
astrokello
Lyhyin aika-asetus:
1 min
Asennustapa:
pistorasia-adapteri
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Varakäyntiaika vuosissa:
6
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Digitaalinen pistorasia-ajastin astro-ohjelmalla, Sovellusohjelmointi mahdollista, jos käytössä valinnainen Bluetooth Low Energy OBELISK top3 tikku, Suojattu väärinkäytöltä, aikaohjelmat voidaan siirtää kelloon sovelluksesta vain, kun Bluetooth OBELISK top3 on liitettynä kelloon, Käyttö suojamaadoitetuissa pistorasioissa, 1 kanava, Helppo käyttää ja ohjelmoida tekstiopastuksen avulla, ON/OFF-kytkentäajat, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Satunnaisohjelma, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto


