THEBEN - Kellokytkin digitaalinen TR top3 - 1s-365d 1V/16A DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 110...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468640104
Sähkönumero
2607743
Toimittajan tuotenumero
6410330
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
110...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.25 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu (DCF77):
kyllä
GPS:
kyllä
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
1
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
53 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
60 mm
Lähtösignaali:
muu