THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 181 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468182383
Sähkönumero
2607070
Toimittajan tuotenumero
1810011
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
110...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
200
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Analoginen kellokytkin 1 kanava Päiväohjelma Varakäynnillä (NiMH-kenno) 96 kytkentälohkoa Kvartsiohjattu Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia Kellonosoitin ajannäyttöön ja 12/24 h tunnistukseen Yksinkertainen kesä-/talviajan korjaus Kellonajan korjaus mahdollista myötä- ja vastapäivään DuoFix-jousiliittimet 2 johtimelle Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman) Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm² Pistoliitännän irrotusnappi Kytkennän esivalinta Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS Kytkentätilan näyttö


