THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 188 HW VRK/VKO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468181010
Sähkönumero
2607728
Toimittajan tuotenumero
1880108
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Ohjelman levyjako 2:
45 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Lyhin kytkentäaika, kanava 1:
15 min
Lyhin kytkentäaika, kanava 2:
45 min
Analoginen kellokytkin, Päivä-/viikko-ohjelma ja viikonpäivien 1/2 päivää POIS PÄÄLTÄ -toiminto, 1 kanava (2 koskettimen sarjakytkentä), Aika-asettimet ja kiertosegmentit, Lyhin kytkentäaika: 45 minuuttia (12 tuntia 1/2 päivää POIS PÄÄLTÄ -toiminnolle), 6 aika-asetinta sisältyy toimitukseen, Varakäynnillä (NiMH-kenno), Kvartsiohjattu, Aika-asetin, Ruuviliittimet, Kytkentätilan näyttö, Käyntitarkastuksen näyttö