THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SUL - 289 H VRK/VKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - kyllä
Verkkosynkronointi - ei
Kideohjattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468280089
Sähkönumero
2607718
Toimittajan tuotenumero
2890008
Tukkuerä
5
Kanavien lukumäärä:
2
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
paneeliasennus 72x72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Varakäyntiaika tunneissa:
72
Käyttöjännitteen taajuus:
45...60 Hz
Tarkkuus per päivä:
1 s
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
5 min
Ohjelman levyjako 2:
30 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
72 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
54 mm
Ratsastajat, pinta-uppoasennus, käyttöjännite 230 V, mitat 72 x 72mm, kytk.levy, 24h/7 vrk, käännettävissä, vuorokausi- tai viikko-ohjelma, kytk.mahd. joka 5/30 min, lyhin kytk.jakso 20 min/2h



