THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 160/2H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - kyllä
Kideohjattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468161418
Sähkönumero
2607725
Toimittajan tuotenumero
1600843
Tukkuerä
5
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
ei
Syöttöjännite:
220...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Leveys:
17.9 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
65.5 mm
Pakkaskesto -40 C



