THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 161 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - kyllä
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - kyllä
Syöttöjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468161371
Sähkönumero
2607069
Toimittajan tuotenumero
1610011
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
kyllä
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
DIN-kisko
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
60 min. ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
15 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
180 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
60 mm
Analoginen kellokytkin, 1 kanava, Päiväohjelma, Ei varakäyntiä, 96 kytkentälohkoa, Verkkosynkronoitu, Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia, Kellonosoitin ajannäyttöön ja 12/24 h tunnistukseen, Yksinkertainen kesä-/talviajan korjaus, Kellonajan korjaus mahdollista myötä- ja vastapäivään, DuoFix-jousiliittimet, 2 johtimelle, Yksilankainen tai monilankainen (johdon pääteholkilla tai ilman), Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm², Pistoliitännän irrotusnappi, Kytkennän esivalinta, Käsikytkin 3 asennolla: jatkuvasti PÄÄLLÄ / AUTO / jatkuvasti POIS, Kytkentätilan näyttö


