THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 269 H VRK/VKO

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Kellokytkin mekaaninen SYN - 269 H VRK/VKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • 24 h ohjelma - kyllä

  • Viikko-ohjelma - kyllä

  • Verkkosynkronointi - kyllä

  • Kideohjattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468260012

Sähkönumero

2607717

Toimittajan tuotenumero

2690008

Tukkuerä

1

Kanavien lukumäärä:

1

24 h ohjelma:

kyllä

Viikko-ohjelma:

kyllä

Verkkosynkronointi:

kyllä

Kideohjattu:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Asennustapa:

paneeliasennus 72x72 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

60 min. ohjelma:

ei

Vuosi-ohjelma:

ei

Ohjelman levyjako 1:

5 min

Ohjelman levyjako 2:

30 min

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Käsikäyttöinen:

kyllä

Kytkennän esivalinta:

kyllä

Nimelliskytkentävirta 250 V AC:

10 A

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys:

72 mm

Korkeus:

104 mm

Syvyys:

54 mm

Analoginen Kellokytkin pvä- ja vko-ohjelmalla 1-kanava

Analoginen kellokytkin päivä- ja viikko-ohjelmalla (kytkinlevy kierrettävä), 1 kanava, Ei varakäyntiä, Verkkosynkronoitu, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkin PÄÄLLÄ/POIS, Yksinkertainen kesä-/talviajan korjaus, Kellonajan korjaus mahdollista myötä- ja vastapäivään, 32 aika-asetinta sisältyy toimitukseen, Aika-asetin, Lyhin kytkentäaika: 20 minuuttia tai 2 tuntia, Kellonosoitin ajannäyttöön, Kytkentätilan näyttö