THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - 026

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki
Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä - 60 s
Kellotyyppi - päiväkello
Lyhyin aika-asetus - 15 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468021644
Sähkönumero
2607736
Toimittajan tuotenumero
0260833
Tukkuerä
10
Pistorasian tyyppi:
maadoituspiikki
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä:
60 s
Kellotyyppi:
päiväkello
Lyhyin aika-asetus:
15 min
Asennustapa:
pistorasia-adapteri
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Malli / Tyyppi:
analoginen
Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben välikellokytkin pistorasiaan
Timer-segmentti, kosketin 16A, pakkaskestävyys -40°C, synkronimoottori, suojausluokka IP 20, lapsisuojat, lyhin kytkentäaika 15 min.





