THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - TM 179 H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
24 h ohjelma - ei
Viikko-ohjelma - ei
Verkkosynkronointi - kyllä
Kideohjattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468170151
Sähkönumero
2607729
Toimittajan tuotenumero
1790008
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
1
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
ei
Syöttöjännite:
230...230 V
Asennustapa:
paneeliasennus 72x72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Ohjelman levyjako 1:
0.2 min
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Käsikäyttöinen:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
10 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
72 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
69 mm
Analoginen kellokytkin, 60 minuutin ohjelma, 1 kanava, Ei varakäyntiä, Verkkosynkronoitu, Aika-asetin, Lyhin kytkentäaika: 75 sekuntia, Kytkennän esivalinta, Kytkentätilan näyttö, 6 aika-asetinta sisältyy toimitukseen




