THEBEN - Kellokytkin TR top2 - TR 636 TOP 2 VRK/VKO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 230...240 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - paneeliasennus 72x72 mm
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468630020
Sähkönumero
2607731
Toimittajan tuotenumero
6360100
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
230...240 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
paneeliasennus 72x72 mm
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
10
Tarkkuus per päivä:
0.5 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Kontaktien lukumäärä:
2
Muistipaikkojen lukumäärä:
84
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
6 A
Max. kytkentäteho LED:
50 W
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys:
72 mm
Korkeus:
104 mm
Syvyys:
54 mm
Lähtösignaali:
muu
Digitaalinen kellokytkin viikko-ohjelmalla, 2 kanavaa, Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä, Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu, Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitäntää, 84 tallennuspaikkaa, Liitäntä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi), 2. kytkentäohjelma muistikortilta, Ohjelmien kopiointi, Ohjelman varmuuskopiointi, 10 vuoden varakäynti (litiumakku), PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat, Impulssiohjelma, Sykliohjelma, Kytkennän esivalinta, Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS, Alaspäin laskeva ajastin, Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri, Nollausmahdollisuus, Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan, Lomaohjelma, 2 vaihtelevaa ohjelmaa, Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois), PIN-koodaus, Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto, Voidaan ottaa pois käytöstä, Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu, Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa





