THEBEN - Lähtöyksikkö - JM 8 T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468490785
Sähkönumero
2807026
Toimittajan tuotenumero
4940255
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
8
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiankulutus:
0.5 W
8-kanavainen verhotoimilaite FIX2, Säle- ja rullakaihtimien, auringon- ja näkösuojien, kattoluukkujen ja ilmanvaihtoluukkujen moottorien ohjaukseen, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Kytkentätilan Ylhäällä ja Alhaalla osoitus LED-valolla jokaiselle kanavalle, Potentiaalivapaat koskettimet Ylös ja Alas jokaista kanavaa kohden, Kopiointitoiminto nopeaan parametrien siirtämiseen




