THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving H8

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - LUXORliving

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

  • Toimisuureen säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4003468480090

Sähkönumero

2806807

Toimittajan tuotenumero

4800440

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

LUXORliving

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Toimisuureen säätö:

kyllä

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Venttiilisuojaustoiminto:

kyllä

Manuaalinen kytkin:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

0.45 A

Lähtöjen lukumäärä:

6

Enimmäislähtövirta:

0.5 A

Kytkentäjännite:

24...250 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

LUXORliving H8

LUXORLiving lämmityksen toimilaite, 6-kanavainen, ohjaamaan lämmityksen 6 käyttölaitetta, 2 ryhmälähtöä 24V-240V molemmissa 3x 450mA, Venttiilien suojaus, LED indikointi joka kanavalle, manuaalinen käyttö toimilaitteelta.