THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving J1 S RF

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4003468480427

Sähkönumero

2806883

Toimittajan tuotenumero

4800651

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Kytkentävirta (resistiivinen):

5 A

Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:

1

Kytkintoiminnolla:

ei

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Energiankulutus:

0.2 W

LUXORliving J1 RF 1-kanavainen RF toimilaite Upotettava 1-kanavainen langaton kaihtimien toimilaite, Suojattu tiedonsiirto, Säle- ja rullakaihtimien ohjaus auringon- ja häikäisyn suojaukseen, kattoluukkujen ja ilmanvaihtoluukkujen moottorien ohjaukseen, Integroitu automaattinen ilmanvaihtotoiminto, 2 binäärituloa potentiaalivapaille koskettimille kuten painike, kytkin, ikkunakoskettimet, lämpötila-anturi (I2), Binääritulot on tehtaalla kohdistettu lähtöön (toimintatesti ennen ohjelmointia), Integroitu lämpötilanvalvonta käyttövarmuuden parantamiseksi, esim. ylikuormituksen yhteydessä