THEBEN - Lähtöyksikkö - LUXORliving J4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 4
Muut väyläjärjestelmät - muu
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
THEBEN LUXORliving
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468480083
Sähkönumero
2806808
Toimittajan tuotenumero
4800450
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
4
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Energiankulutus:
0.3 W
LUXORLiving sälekaihtimien toimilaite, 4-kanavainen, Ohjaamaan verhoja ja markiiseja, LED indikointi UP / DOWN joka kanavalle, Manuaalinen käyttö toimilaitteelta.



