THEBEN - Lähtöyksikkö - PS 1 RF KNX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468492048
Sähkönumero
2807080
Toimittajan tuotenumero
4941625
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Lähtöteho:
2000 W
Energiankulutus:
0.3 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
kyllä
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
1800 W
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
KNX-painikekytkimen käyttömoduuli, KNX RF, Data Secure 4-painiketta, Voidaan käyttää universaalisti monissa 55 mm:n kalustesarjoissa, Nopea ja helppo muuntaminen perinteisiin asennuksiin Tarvitaan 1- tai 2-jakoiset keinukytkimet erillisinä lisävarusteina (artikkelinumerot 9080026, 9080027) Turvallinen käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX Data Secure -tuen ansiosta