THEBEN - Lähtöyksikkö - RM 16 S KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 16
Nimellisvirta - 16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468491256
Sähkönumero
2807020
Toimittajan tuotenumero
4940225
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
16
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Lähtöteho:
3680 W
Energiankulutus:
0.3 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
110...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
16-kanavainen kytkintoimilaite FIX2, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Asetettavat ominaisuudet: esim. kytkentä, kytkentä viiveellä, impulssitoiminto, Liitännät, kosketinlaji (avaus-/sulkukosketin) ja osallistuminen keskusjärjestelmäkäskyihin kuten jatkuvasti päällä, jatkuvasti pois päältä, keskuskytkentä ja valaistusohjelmien tallennus/avaus, Kytkentätoiminnot: esim. päällä/pois, impulssi, päällä-/poisviive, portaikon valo esivaroituksella, Loogiset liitännät: esim. lukitus, JA, vapautus,




