THEBEN - Läsnäolotunnistin DALI - theRonda S360 DALI-2 S UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468200384
Sähkönumero
2607763
Toimittajan tuotenumero
2080590
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Leveys:
110 mm
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
110 mm
Upotushalkaisija:
48 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
kyllä
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
13 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Valaistustason raja-arvo:
10...10000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
110 mm
Upotusleveys:
48 mm
Upotussyvyys:
37 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Passiivinen infrapuna-läsnäoloanturi kattoasennukseen, DALI-2 sertifioitu Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 9 m (64 m2) Tämä laite antaa tietoja \"läsnäolosta\" ja \"kirkkaudesta\" DALI-sähkeenä IEC 62386 osan 303/304 mukaisesti Sekavalonmittaus 1-osainen, sopii fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni-/hehkulampuille ja LED-lampuille 1 instanssi läsnäoloa varten 1 instanssi kirkkautta varten Helppo valoisuuden mittauksen säätö Testitoiminto toiminnan ja tunnistusalueen testaamista varten Tunnistusherkkyys asetettavissa Parametrit voidaan määrittää DALI-väylän kautta tai kaukosäätimen avulla Käyttäjän kaukosäätimiä \"theSenda S\" tai \"theSenda B\" voidaan käyttää himmentämään tai kytkemään valaisimia, ohjaamaan sälekaihtimia tai ylemmän tason ohjauksella muihin toimintoihin. Kattoasennus uppoasennusrasiassa Voidaan asentaa kattoon pinta-asennuskehyksellä 110A (lisävaruste) Aluerajoitus peiteklipseillä (lisävaruste) App-kaukosäädin \"theSenda B\" (lisävaruste) ja siihen kuuluva sovellus \"theSenda Plug\" (iOS/Android) Käyttöönottoon/ohjaukseen ja konfigurointiin tarvitaan Multi-Master Application Controller -sovellusohjain. Tämän on tuettava IEC 62386:n mukaan osia 101/103 ja valinnaisesti 301/303/304


