THEBEN - Läsnäolotunnistin KNX - theMura P180 KNX UP WH

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Läsnäolotunnistin KNX - theMura P180 KNX UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 4

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 17 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468200339

Sähkönumero

2807038

Toimittajan tuotenumero

2069655

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

4

Tunnistusalueen maksimipituus:

17 m

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...170 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

60 min

Leveys:

85 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

44 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

17 m

Havainnointialueen halkaisija:

17 m

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Väyläjännite:

kyllä

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

kyllä

Upotusleveys:

55 mm

Upotussyvyys:

24 mm

Upotuspituus:

55 mm

Läsnäolotunnistin Kojerasiaan KNX Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, kojerasia-asennus, Suorakulmainen tunnistusalue 170°, 14 x 17 m (238 m2) kun 1,1 m asennuskorkeus, 2 kanavaa valo ja 2 kanavaa (lämmityksen ja ilmastoinnin ohjaus), Kytkentä tai vakiovalonsäätö valmiustilatoiminnolla (kulkuvalo), Himmennettävät valaisimet kytkentäkäytössä päivänvalon vaikutuksella ja ilman sitä, Helppo valoisuuden mittauksen säätö, Lyhytaikainen läsnäolo, Valittava ohjausnopeus, Valaistusohjelmatoiminto, Integroitu kulkuvalo (valkoinen), Integroitu lämpötila-anturi, Akustiikkatoiminto, 2 binäärituloa, 6 logiikkakanavaa (JA, TAI, JA/TAI), Rajoitetut säätömahdollisuudet, kun käytössä sovellus/ kaukosäädin theSenda B, ja kun käytössä huoltokaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen, KNX-väyläjärjestelmään, KNX Data-Secure, Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Integroitu, vapaasti parametrisoitava painike (deaktivoitava), Manuaalinen ohitus ulkoisen, KNX-painikkeen kautta mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mittaus (sekavalomittaus), Opetustoiminto, Lukitustoiminnot,Lämmityksen ja ilmastoinnin ohjauskanava ilman valoisuuden vaikutusta, Kytkentäviive ja jälkitoiminta-aika lämmityksen ja ilmastoinnin ohjauskanava asetettavissa, Tunnistusalueen laajennus isäntä/orja-kytkennällä tai isäntä/isäntä-parametreillä, Tunnistusherkkyys asetettavissa, Testitoiminto toiminnan ja tunnistusalueen testaamista varten, Asetukset ETS-ohjelmiston kautta (täydellinen toimintalaajuus), Aluerajoitukset sisältyy toimitukseen, Sisältää Thebenin peitelevyn, Yhteensopiva myös useisiin kalustesarjoihin adaptereiden avulla(lisävaruste)