THEBEN - Läsnäolotunnistin KNX - thePrema P360 KNX AP Multi WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 5
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468200414
Sähkönumero
2806860
Toimittajan tuotenumero
2079900
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
5
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Leveys:
134 mm
Korkeus:
134 mm
Syvyys:
67 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
kyllä
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
134 mm
Theben Multisensor KNX Koostuu passiivisesta KNX-infrapuna-läsnäolotunnistimesta ja huoneilma-anturista (= 2 väylälaitetta) Toiminnot huoneilma-anturi Mittaa CO2-pitoisuutta, suhteellista kosteutta, lämpötilaa ja ilmanpainetta Kolme riippumattomasti ohjelmoitavaa kynnysarvoa CO2-pitoisuudelle ja suhteelliselle kosteudelle Integroitu huonelämpötilan säädin 4 binäärituloa Toiminnot läsnäolotunnistin Neliömäinen tunnistusalue 360° (maks. 100 m2) mahdollistaa varman ja helpon suunnittelun 3 valaisinkanavaa ja 2 läsnäolokanavaa 2 valaisinkanavaa C1, C2 kahdella valonmittauksella sekä ylimääräinen valaisinkanava C3 ilman valoisuuden vaikutusta 2 läsnäolokanavaa erikseen asetettavissa Mukautuva 3-kanavainen valonmittaus Sekavalonmittaus soveltuu LED-lampuille, fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni- ja hehkulampuille Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan Käyttö, kytkentä tai vakiovalonsäätö valmiustilatoiminnolla Himmennettävät valaisimet kytkentäkäytössä valmiustilatoiminnolla Valoisuuden kytkentäarvo lukseina tai ohjearvo säädettävissä parametreillä, objekteilla tai kaukosäätimellä Valoisuuden kytkentäarvon tai ohjearvon opettaminen Huoneen korjauskertoimen asetus valoisuuden mittauksen säätöä varten Valaisimien jälkitoiminta-aika asetettavissa parametreillä, objektilla tai kaukosäätimellä Läsnäolon kytkentäviive ja jälkitoiminta-aika asetettavissa Tunnistusherkkyys asetettavissa Itseoppiva jälkitoiminta-aika Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytkestoiselle läsnäololle Valaistusohjelmatoiminto Erittäin yksinkertainen energiansäästötoiminnon säätö uudella \"eco plus\" -toiminnolla Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen Useiden läsnäolotunnistimien rinnankytkentä mahdollinen päälaite/alilaite tai päälaite/päälaite -kytkentänä Käyttäjän kaukosäädin ja hallinnan kaukosäädin (lisävarusteet) Tilojen valvonta



