THEBEN - Läsnäolotunnistin LUXA - 103 S360-100-12 AP WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468101759

Sähkönumero

2607702

Toimittajan tuotenumero

1030062

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

94 mm

Korkeus:

41 mm

Syvyys:

94 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Maksimi läsnäoloalue:

50

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

500 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.01 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

94 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pinta-asennus, Pyöreätunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m, 1 valokanava (rele 230 V)

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pyöreä tunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m, Pinta-asennus, 1 valokanava (rele 230 V), Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain,yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista, Liitäntämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten, Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu kirkkaudenmittaus (sekavalomittaus), Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis, Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä(theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen, Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä, Sopii myös ulkoasennuksiin, asennuspaikkaa muuttamalla tunnistusalue pienenee Ø 8 m