THEBEN - Läsnäolotunnistin LUXA - 103 S360-100-12 DE-UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468101735
Sähkönumero
2607700
Toimittajan tuotenumero
1030052
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
80 mm
Korkeus:
62 mm
Syvyys:
80 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Maksimi läsnäoloalue:
50 m²
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Päästöhidastus:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
500 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.01 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
80 mm
Upotussyvyys:
50 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
61 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin, Pyöreä tunnistusalue 360°, Ø 12 m (113 m2), kun asennuskorkeus 3 m, Asennus välikatto- tai uppoasennus(kojerasia) poistettavien jousien/suojakannen ja mukana toimitetun asennuskehyksen avulla, 1 valokanava (rele 230 V), Tunnistusalueen laajennus rinnakkaiskytkennällä, enintään 8 tunnistinta voidaan kytkeä rinnakkain, yhdistäminen seinäilmaisimen theMura Slave kanssa mahdollista, Liitäntämahdollisuus painikkeille manuaalista kytkentää varten, Täysautomaattinen tai puoliautomaattinen käyttö mahdollista, Kohdistettu valoisuuden mittaus (sekavalomittaus), Opetustoiminto, impulssitoiminto, testitoiminto, porrasvalotoiminto, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis, Arvojen ja asetusten muuttaminen potentiometreistä, kaukosäätimellä(theSenda B tai theSenda P) tai sovellusohjelman/kaukosäätimen avulla: Sovelluspohjainen kaukosäädin theSenda B, Huollon kaukosäädin theSenda P, Valinnainen käyttäjän kaukosäädin theSenda S manuaaliseen ohitukseen, Tunnistusalueen rajoitus peiteklipseillä, Sopii myös ulkoasennuksiin, asennuspaikkaa muuttamalla tunnistusalue pienenee Ø 8 m








