THEBEN - Läsnäolotunnistin - LUXA 103 S360-28 KNX UP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4003468101988
Sähkönumero
2807067
Toimittajan tuotenumero
1039072
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
14 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Leveys:
80 mm
Korkeus:
57 mm
Syvyys:
57 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
14 m
Havainnointialueen halkaisija:
28 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
kyllä
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
80 mm



