THEBEN - Läsnäolotunnistin - thePrema S360 KNX UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 4
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
thePrema S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7612748004498
Sähkönumero
2607147
Toimittajan tuotenumero
2079500
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
4
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
60 min
Leveys:
110 mm
Korkeus:
110 mm
Syvyys:
53 mm
Upotushalkaisija:
29 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
16 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
kyllä
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Halkaisija:
110 mm
Upotusleveys:
29 mm
Upotussyvyys:
16 mm
Upotuspituus:
29 mm
Passiivinen infrapuna-KNX-läsnäolotunnistin kattoasennukseen, Neliömäinen tunnistusalue 360° (maks. 64 m2) mahdollistaa varman ja helpon suunnittelun, 2 valaisinkanavaa C1, C2 1 valonmittauksella, 2 läsnäolokanavaa C4, C5 erillisillä parametreillä, Mukautuva 1-kanavainen valonmittaus, Sekavalonmittaus soveltuu LED-lampuille, fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni- ja hehkulampuille, Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan, Käyttö, kytkentä tai vakiovalonsäätö valmiustilatoiminnolla, Himmennettävät valaisimet kytkentäkäytössä valmiustilatoiminnolla, Valoisuuden kytkentäarvo lukseina tai ohjearvo säädettävissä parametreillä, objekteilla tai kaukosäätimellä, Valoisuuden kytkentäarvon tai ohjearvon opettaminen, Huoneen korjauskertoimen asetus valoisuuden mittauksen säätöä varten, Valaisimien jälkitoiminta-aika asetettavissa parametreillä, objektilla tai kaukosäätimellä, Läsnäolon kytkentäviive ja jälkitoiminta-aika asetettavissa, Tunnistusherkkyys asetettavissa, Itseoppiva jälkitoiminta-aika, Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen lyhytkestoiselle läsnäololle, Valaistusohjelmatoiminto, Erittäin yksinkertainen energiansäästötoiminnon säätö uudella eco plus\" -toiminnolla, Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen, Useiden läsnäolotunnistimien rinnankytkentä mahdollinen päälaite/alilaite tai päälaite/päälaite -kytkentänä, Käyttäjän kaukosäädin ja hallinnan kaukosäädin (lisävarusteet), Tilojen valvonta, * Takuuehtojen mukaisesti, katso www.theben.de/garantie,


