THEBEN - Läsnäolotunnistin theRonda P - 360 Slave UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theRonda P
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7612748006119
Sähkönumero
2607666
Toimittajan tuotenumero
2080030
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
110 mm
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
110 mm
Upotushalkaisija:
48 mm
Nimellisjännitealue:
110...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
38 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
110 mm
Upotusleveys:
48 mm
Upotussyvyys:
37 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin kattoasennukseen, Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 24 m (452 m2), Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis, Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen, Tunnistusalueen laajennus päälaite/alilaite-kytkennällä tai päälaite/päälaite-kytkennällä, enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan, Kattoasennus uppoasennusrasiassa, Kattoasennus mahdollista pinta-asennusrasialla, Käyttäjän kaukosäädin theSenda S, hallinnan kaukosäädin SendoPro (lisävaruste)


