THEBEN - Läsnäolotunnistin - theRonda S360-100 Flat DE WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468200421

Sähkönumero

2607765

Toimittajan tuotenumero

2080540

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

85 mm

Korkeus:

97 mm

Syvyys:

85 mm

Upotushalkaisija:

64 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

13

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Päästöhidastus:

3600 s

Valaistustason raja-arvo:

5...3000 lx

Max. kytkentäteho LED:

250 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

400 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

85 mm

Upotusleveys:

60 mm

Upotussyvyys:

74 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

360° läsnäolotunnistin, Ø9m, uppoasennus, valk..

Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin kattoasennukseen Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 9 m (64 m2) Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus Sekavalonmittaus sopii fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekä LED-lampuille Valaisinkanava A: rele, 230 V Täysautomaattikäyttö Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, opetustoiminto 'Teach-in' Impulssitoiminto porrasvaloautomaatille Säädettävä jälkitoiminta-aika Tunnistusherkkyys asetettavissa Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis (valoisuuden kytkentäarvo 300 luksia, jälkitoiminta-aika 10 min) Arvojen ja asetusten muuttamiseen tarvitaan jokin näistä lisävarusteena saatavista kaukosäätimistä: hallinnan kaukosäädin SendoPro huollon kaukosäädin theSenda P käyttäjän kaukosäädin theSenda