THEBEN - Liiketunnistin LUXA - 103-100 UA WH

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468101148

Sähkönumero

2606609

Toimittajan tuotenumero

1030045

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

112 mm

Korkeus:

73 mm

Syvyys:

112 mm

Upotushalkaisija:

48 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

1800 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

400 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ohjausvirta:

10 mA

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

112 mm

Upotusleveys:

48 mm

Upotussyvyys:

38 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

ei

LUXA 103-100 UA WH

Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Tehdasasetusten ansiosta voidaan ottaa heti käyttöön, Ei tahatonta säätymistä piilossa olevien säätöelimien vuoksi, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Herkkyyttä voidaan vähentää rajoittamalla tunnistusaluetta, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen