THEBEN - Liiketunnistin - PIRA T8 360 8m 10A IP21 PKA VA

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468102152

Sähkönumero

2607753

Toimittajan tuotenumero

1030203

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

90 mm

Korkeus:

47 mm

Syvyys:

90 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Maksimi läsnäoloalue:

3

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Päästöhidastus:

900 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

90 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

PIRA T8 AP 360° liiketunnistin, tunnistusalue Ø8m, pinta-asennus, IP21,valk. Passiivinen infrapuna-liiketunnistin kattoon, pinta-asennus, Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 8 m (50 m2), Automaattinen liikkeestä ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus, Sekavalonmittaus, Valaisinkanava A: rele, 230 V, Täysautomaattikäyttö, Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, Säädettävä jälkitoiminta-aika, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis (valoisuuden kytkentäarvo 100 luksia, jälkitoiminta-aika 2 min)