THEBEN - Liiketunnistin - theLuxa R180 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - ei
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theLuxa R
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468100776
Sähkönumero
2606600
Toimittajan tuotenumero
1010200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
ei
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
82 mm
Korkeus:
82 mm
Syvyys:
66 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
180 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
6 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Päästöhidastus:
1800 s
Valaistustason raja-arvo:
2...200 lx
Max. kytkentäteho LED:
500 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
theben theLuxa R, seinäasennus, ulkoalueille liiketunnistin (PIR) 180°, Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, asennus pistokeliitännällä asennusalustaan, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, säätöpotentiometrit lukittavan suojakannen alla








