THEBEN - Liiketunnistin TheLuxa S - 180° 12 m 10A IP55 PSE VAL

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468100240

Sähkönumero

2607137

Toimittajan tuotenumero

1010505

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

100 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

127 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

180 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Päästöhidastus:

1200 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...180 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...30 °

Valaistustason raja-arvo:

5...1000 lx

Max. kytkentäteho LED:

500 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

theLuxa S180 WH

Liiketunnistin (PIR), Automaattinen valaistuksen ohjaus läsnäolon ja valoisuuden perusteella, Tunnistuskulma 180°, Ulkoalueille, Lisäksi ohitussuoja, Tunnistimen päätä voi kääntää vaakasuunnassa ± 90° ja kallistaa alaspäin 30°, Valoisuuden kytkentäarvo ja jälkitoiminta-aika säädettävissä, Sekavalonmittaus soveltuu fluoresenssi-, hehku- ja halogeenilampuille sekä LED-lampuille, Nolla-läpikytkentä relettä suojaavaa kytkentää ja korkeita lampun kuormituksia varten, Ajankohdan valoisuusarvon opettaminen, Impulssitoiminto, Testitoiminto tunnistusalueen testaukseen, Voidaan asentaa uppoasennusrasiassa (60 mm), Asennus pistoliitännällä alustaan, Voidaan ottaa esiasetusten ansiosta heti käyttöön, Säätöelimet on asennettu suojatusti, Lisäliitin suojajohtimelle