THEBEN - Liiketunnistin theMura S - S180-100 B UP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 17 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
theMura S
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4003468200155
Sähkönumero
2606655
Toimittajan tuotenumero
2060750
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
17 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...170 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
68 mm
Korkeus:
68 mm
Syvyys:
68 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
170 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.2 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
7 m
Havainnointialueen halkaisija:
17 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
1800 s
Valaistustason raja-arvo:
5...1000 lx
Max. kytkentäteho LED:
450 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
600 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
67 mm
Upotusleveys:
68 mm
Upotussyvyys:
37 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
theMura passiivinen infrapuna-liiketunnistin 170° seinäasennukseen kojerasiassa, suorakulmainen tunnistusalue (maks. 14 m x 17 m) Ilman peitelevyä, sopii moniin kalustesarjoihin (lisätarvikkeilla), LED-lamppu kuorma max. 450W