THEBEN - Logiikkamoduuli KNX - RMG 8 S KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468493069

Sähkönumero

2807013

Toimittajan tuotenumero

4930220

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

8

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Lähtöteho:

3680 W

Energiankulutus:

0.3 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

110...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Modulaarisesti laajennettavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX moduuli 8-kanavainen kytkintoimilaite MIX2, Perusmoduuli MIX2, Laajennettavissa maks. 24 kanavaan, Perusmoduuliin voidaan liittää enintään 2 laajennusmoduulia MIX tai MIX2, Laite ja väylämoduuli KNX voidaan vaihtaa toisistaan riippumatta, Irrotettava väylämoduuli KNX mahdollistaa laitteiden vaihdon ilman uutta ohjelmointia, Manuaalinen käyttöönotto ja kytkintoimilaitteiden käyttö on mahdollista myös ilman väylämoduulia KNX, Kytkentätilan LED-valo jokaiselle kanavalle, Laitteen manuaalinen käyttö (myös ilman väyläjännitettä), Asetettavat ominaisuudet: esim. kytkentä, kytkentä viiveellä, impulssitoiminto, Liitännät, kosketinlaji (avaus-/sulkukosketin) ja osallistuminen keskusjärjestelmäkäskyihin kuten jatkuvasti päällä, jatkuvasti pois päältä, keskuskytkentä ja valaistusohjelmien tallennus/avaus, Kytkentätoiminnot: esim. päällä/pois, impulssi, päällä-/poisviive, portaikon valo esivaroituksella, Loogiset liitännät: esim. lukitus, JA, vapautus,